Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 400 VAC 25 A, 4 NO, 230 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021879
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5033-0
EAN/GTIN:
     4001869435121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 35 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 230 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.290 kg
Nettogewicht:
0.290 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 25,84*
€ 29,18*
€ 7,90*
ab € 26,63*
€ 30,06*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 27,74*
€ 31,23*
€ 6,95*
ab € 29,58*
€ 32,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 43,77*
€ 53,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,44*
€ 63,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG