Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 230 VAC 20 A, 2 NC, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021877
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5002-2
EAN/GTIN:
     4001869435008
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 17.5 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 24 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.145 kg
Nettogewicht:
0.145 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 29,73*
€ 32,75*
€ 6,95*
ab € 30,82*
€ 33,91*
€ 6,95*
ab € 33,97*
€ 37,30*
Lager 115
Frei Haus
ab € 45,36*
€ 55,56*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG