Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schütz 230 VAC 20 A, 2 NO, 24 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021873
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT5000-2
EAN/GTIN:
     4001869434964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hauptschütz
Installationsschütz
Leistungsschütz
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Schütz, Abmessungen B x H x T: 17.5 x 90 x 64 mm, Schutzart: IP20, Ucoil: 24 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.141 kg
Nettogewicht:
0.141 kg
Ursprungsland:
SI
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 27,01*
€ 30,69*
€ 7,90*
ab € 27,84*
€ 31,58*
€ 4,95*
ab € 28,17*
€ 31,94*
14 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 29,01*
€ 32,83*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 38,93*
€ 51,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,93*
€ 46,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG