Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 400V 16 A, 3 + N, Auslösecharakteristik=C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021871
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4616-7
EAN/GTIN:
     4001869182766
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens sicherungsautomat c16a 3p
Leitungsschutzschalter 400V, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 3 + N, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.607 kg
Nettogewicht:
0.607 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 57,33*
€ 61,60*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 52,31*
€ 65,17*
€ 7,90*
ab € 62,72*
€ 67,33*
16 Tage
k.A.
€ 7,95*
ab € 62,74*
€ 67,34*
€ 5,90*
ab € 70,99*
€ 75,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,17*
€ 77,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 52,31*
€ 62,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG