Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 400V 13 A, 3 + N, Auslösecharakteristik=type C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021870
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SY4613-7
EAN/GTIN:
     4001869182759
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
siemens leitungsschutzschalter 3 po...
Leitungsschutzschalter 400V, Auslösecharakteristik: type C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA, Polzahl: 3 + N, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.623 kg
Nettogewicht:
0.623 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter, leitungsschutzschalter siemens, Schutzschalter
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
€ 4,45*
ab € 61,45*
€ 66,24*
€ 45,00*
ab € 64,81*
€ 69,76*
€ 7,90*
ab € 64,81*
€ 69,76*
€ 6,95*
ab € 71,99*
€ 77,18*
Lager 115
Frei Haus
ab € 93,66*
€ 115,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG