Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED D-Ring-Passschraube DII 6 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021835
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH312
EAN/GTIN:
     4001869023878
Suchbegriffe:
Pass Einsatz
Passeinsatz
passeinsatz d02 6a
pass einsatz
DIAZED D-Ring-Passschraube Baugrösse: DII Gewinde: E27
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SK
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.015 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.015 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: passeinsatz d02, DIAZED
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,95*
ab € 0,34*
€ 0,39*
1
€ 4,95*
ab € 0,30*
€ 0,40*
1
€ 6,40*
ab € 0,31*
€ 0,42*
1
€ 4,95*
ab € 0,32*
€ 0,43*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,71*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SH310
ab € 0,3296*
Ähnlich
Siemens
5SH311
ab € 0,3296*
Ähnlich
Siemens
5SH313
ab € 0,30*
Ähnlich
Siemens
5SH314
ab € 0,29*
Ähnlich
Siemens
5SH315
ab € 0,36*
Ähnlich
Siemens
5SH316
ab € 0,36*
Ähnlich
Siemens
5SH317
ab € 0,58*
Ähnlich
Siemens
5SH318
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.