Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED D-Type Liner DIII 63 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021829
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SH302
EAN/GTIN:
     4001869192550
Suchbegriffe:
DIAZED
DIAZED D-Type Liner Baugrösse: DIII Gewinde: E33
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TR
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
20 mm
Angebote (8)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,95*
ab € 0,81*
€ 0,93*
1
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,00*
1
€ 6,50*
ab € 0,74*
€ 1,00*
10
€ 5,90*
ab € 1,06*
€ 1,23*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,63*
€ 2,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG