Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lasttrennschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021820
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SG76310KK16
EAN/GTIN:
     4001869475899
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Minized
Sicherungslasttrenner
Lasttrennschalter Baugrösse: D01 Serie: SENTRON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SI
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.236 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.236 kg
Breite:
0 mm
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
k.A.
1
€ 6,99*
ab € 18,99*
€ 21,49*
1
€ 6,95*
ab € 19,25*
€ 21,81*
1
€ 4,95*
ab € 19,75*
€ 22,40*
4
€ 4,95*
ab € 21,76*
€ 23,02*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 38,56*
€ 48,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.