Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

DIAZED Sockel 25 A DIII SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021804
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SF1005
EAN/GTIN:
     4001869006239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Schalterabdeckung
Sicherungssockel
Sicherungssockel-Abdeckung
DIAZED Sockel, Baugrösse: DIII, Betriebsklasse: F, Serie: SENTRON, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.099 kg
Nettogewicht:
0.099 kg
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, sicherungssockel diii, Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,37*
5
€ 6,50*
ab € 2,90*
€ 3,42*
5
€ 6,95*
ab € 3,10*
€ 3,64*
5 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 2,98*
€ 3,75*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 6,30*
€ 8,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
5SF1205
ab € 3,78*
Ähnlich
Siemens
5SF1215
ab € 5,23*
Ähnlich
Siemens
5SF1012
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG