Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NEOZED-Sicherung 32 A D02


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021802
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SE2332
EAN/GTIN:
     4001869236667
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Neozed
Schraubsicherung
NEOZED-Sicherung, Abmessungen ø x L: 15 x 36 mm, Ausführung: Sicherungseinsatz, Neozed D02, Baugrösse: D02, Betriebsklasse: gL/gG
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.014 kg
Nettogewicht:
0.014 kg
Ursprungsland:
SK
Weitere Suchbegriffe: Silized, neozed 32a d02, silized siemens, silized, Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,50*
ab € 0,48*
€ 0,59*
10
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,64*
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,67*
1
€ 6,40*
ab € 0,47*
€ 0,67*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,14*
€ 1,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5SH4163
ab € 0,35*
Zubehör
Siemens
5SG1701
ab € 3,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG