Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckgriff für NH-Sicherungen Grösse 000...4 000/00/1/2/3/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021799
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NX1013
EAN/GTIN:
     4001869297934
Suchbegriffe:
Aufsteckgriff
HBC Sicherung
High Breaking Capacity Fuse
High Breaking Capacity Sicherung
Aufsteckgriff für NH-Sicherungen Grösse 000...4 Baugrösse: 000 / 00 / 1 / 2 / 3 / 4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
75 mm
Nettogewicht:
314 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
314 g
Breite:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: hbc sicherung, Aufsteckgriff für NH-Sicherungen Grösse 000...4
Angebote (14)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 9,63*
€ 4,00*
ab € 8,51*
€ 9,78*
€ 4,95*
ab € 8,32*
€ 9,82*
€ 4,95*
ab € 8,39*
€ 9,91*
Lager 115
Frei Haus
ab € 31,65*
€ 43,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,85*
€ 41,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
FTG
870N-7
ab € 1,46*
Sonstiges
FTG
870S-7
ab € 1,48*
Sonstiges
FTG
BA220W
ab € 1,26*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20406S
ab € 1,59*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20407R
ab € 1,60*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20408Y
ab € 1,30*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20409B
ab € 1,51*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
20410G
ab € 1,62*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23411G
ab € 2,25*
Sonstiges
XBK-KABEL Xaver Bechtold
23412S
ab € 2,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.