Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 125 A NH000 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021789
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3832-8
EAN/GTIN:
     4001869396286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH000, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 400 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.126 kg
Nettogewicht:
0.126 kg
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (9)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 7,73*
€ 9,11*
7 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 7,78*
€ 9,17*
3
€ 4,95*
ab € 8,23334*
€ 9,33334*
1
€ 6,50*
ab € 8,14*
€ 9,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 16,48*
€ 22,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG