Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 40 A NH000 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021788
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3817
EAN/GTIN:
     4001869057071
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schmelzsicherungen
Sicherungen
Sicherungseinsätze
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH000, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.130 kg
Nettogewicht:
0.130 kg
Ursprungsland:
GR
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 6,50*
ab € 1,56*
€ 1,94*
8 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,57*
€ 2,06*
16 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,57*
€ 2,06*
3
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,10*
Lager 115
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 5,82*
€ 7,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bussmann
170H1013
ab € 20,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG