Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 6 A NH000 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021784
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3801
EAN/GTIN:
     4001869056722
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung c00
nh-sicherung
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH000, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.131 kg
Nettogewicht:
0.131 kg
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,50*
ab € 1,84*
€ 2,27*
3
€ 4,95*
ab € 1,87*
€ 2,30*
9 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 1,82*
€ 2,35*
3
€ 7,90*
ab € 2,09*
€ 2,46*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 4,31*
€ 5,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3 244
ab € 5,07*
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 1,94*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,07*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,49*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3812
ab € 1,80*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,43*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,55*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 129,81*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 119,49*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 5,57*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 4,07*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 119,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG