Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 224 A NH2 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021782
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3242
EAN/GTIN:
     4001869056289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh 2
nh-sicherung
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH2, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.460 kg
Nettogewicht:
0.460 kg
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Sicherungen, Sicherungseinsätze, Schmelzsicherungen
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 6,50*
ab € 5,16*
€ 6,03*
3
€ 7,90*
ab € 5,56*
€ 6,47*
12 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 5,22*
€ 6,51*
1
€ 4,95*
ab € 5,23*
€ 6,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 11,16*
€ 14,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 2,01*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,13*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,49*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,45*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,57*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 129,97*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 119,39*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 5,57*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 4,09*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 119,27*
Ähnlich
Siemens
3NA3680
ab € 119,53*
Ähnlich
Siemens
3NA3007
ab € 5,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG