Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 160 A NH2 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021780
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3236
EAN/GTIN:
     4001869056227
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung nh 2
nh-sicherung
nh-sicherung 160a
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH2, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.465 kg
Nettogewicht:
0.465 kg
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,95*
ab € 5,35*
€ 6,24*
1
€ 4,95*
ab € 5,16*
€ 6,36*
1
€ 6,50*
ab € 5,16*
€ 6,36*
13 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 5,34*
€ 6,56*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 10,68*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 1,99*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,11*
Ähnlich
Siemens
3NA3803
ab € 1,70334*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,48*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3817
ab € 1,57*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,47*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,45*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,21*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 120,07*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 112,17*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 6,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 4,71*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 113,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG