Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A NH1 SENTRON


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30021778
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3NA3124
EAN/GTIN:
     4001869055886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung 80a
nh-sicherung
nh-sicherung nh1
Sicherungseinsatz, Temperaturbereich: -5...+40 °C, Baugrösse: NH1, Betriebsklasse: gG, Schutzart: IP20, Serie: SENTRON, Nennspannung: 500 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.278 kg
Nettogewicht:
0.278 kg
Ursprungsland:
GR
Weitere Suchbegriffe: Schmelzsicherungen, Sicherungen, Sicherungseinsätze
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
k.A.
1
€ 6,95*
ab € 3,71*
€ 4,65*
7 Tage
k.A.
1
€ 7,95*
ab € 3,71*
€ 4,65*
1
€ 6,50*
ab € 3,76*
€ 4,72*
3
€ 6,40*
ab € 4,00*
€ 4,72*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 7,99*
€ 10,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
3NA3832
ab € 1,97*
Ähnlich
Siemens
3NA3836
ab € 2,09*
Ähnlich
Siemens
3NA3830
ab € 1,50*
Ähnlich
Siemens
3NA3805
ab € 1,43*
Ähnlich
Siemens
3NA3817
ab € 1,57*
Ähnlich
Siemens
3NA3820
ab € 1,42*
Ähnlich
Siemens
3NA3822
ab € 1,46*
Ähnlich
Siemens
3NA3824
ab € 1,41*
Ähnlich
Siemens
3NA3003
ab € 5,42*
Ähnlich
Siemens
3NA3482
ab € 127,15*
Ähnlich
Siemens
3NA3682
ab € 116,69*
Ähnlich
Siemens
3NA3005
ab € 5,44*
Ähnlich
Siemens
3NA3105
ab € 3,93*
Ähnlich
Siemens
3NA3480
ab € 116,77*
Ähnlich
Siemens
3NA3680
ab € 116,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG