Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 3 Positionen 3.96mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021737
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     VHR-3N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Crimpgehäuse, Typ=VHR-3N, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=10 A, Positionen=3, Raster=3.96 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA TUV UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 8,95*
ab € 0,0508*
€ 0,0663*
1 Tag
1082196
100
€ 14,99*
ab € 0,0468*
€ 0,1312*
10
€ 5,90*
ab € 0,0546*
€ 0,1414*
10
€ 6,90*
ab € 0,0814*
€ 0,1888*
Lager 115
9967
25
€ 5,95*
ab € 0,0852*
€ 0,2002*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2002*
€ 0,23824
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1142*
€ 0,1359
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1092*
€ 0,12995
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0949*
€ 0,11293
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0852*
€ 0,10139
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 5,005* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3P-VH (LF)(SN)
ab € 0,0834*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B3PS-VH (LF)(SN)
ab € 0,0938*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.