Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 12 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021712
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-12VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=PHDR-12VS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=12, Raster=2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,127*
€ 0,416*
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,27*
€ 0,43*
2 Tage
149041
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,474*
2 Tage
1115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,27*
€ 0,48*
Lager 115
1309
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1961*
€ 0,5119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,5119*
€ 0,60916
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3305*
€ 0,3933
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3205*
€ 0,3814
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2761*
€ 0,32856
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2361*
€ 0,28096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1961*
€ 0,23336
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,119* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.