Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 10 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021711
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PHDR-10VS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=PHDR-10VS, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=10, Raster=2 mm, Reihen=2, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,14 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,262*
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,113*
€ 0,262*
2 Tage
180698
100
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,285*
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,24*
€ 0,46*
Lager 115
2051
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,1905*
€ 0,7269*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7269*
€ 0,86501
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2705*
€ 0,3219
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,269* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S10B-PHDSS (LF)(SN)
ab € 0,195*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.