Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpgehäuse Buchse / Steckbuchse 4 Positionen 2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30021705
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     PAP-04V-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Crimpgehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Crimpgehäuse, Typ=PAP-04V-S, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 VAC/VDC, Nennstrom=3 A, Positionen=4, Raster=2 mm, Reihen=1, Anschlussart=Crimp, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid, Kontaktausführung=Steckbuchse, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Buchse, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Konformität mit Normen=CSA UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,25 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0913*
€ 0,1464*
1 Tag
455818
100
€ 14,99*
ab € 0,059*
€ 0,1584*
1 Tag
5891
20
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,179*
5
€ 5,90*
ab € 0,0651*
€ 0,1942*
Lager 115
6974
10
€ 5,95*
ab € 0,0673*
€ 0,2099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0968*
€ 0,11519
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0928*
€ 0,11043
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0804*
€ 0,09568
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,099* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Japan Solderless Terminals
B04B-PASK-1 (LF) (SN)
ab € 0,119*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
S04B-PASK-2 (LF) (SN)
ab € 0,167*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SPHD1-24300
ab € 4,09*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24150
ab € 2,28*
Zubehör
Japan Solderless Terminals
SPHD1-SS5-24300
ab € 3,90*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0117*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.