Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ethernet Converter RJ45 10/100/1000 - 1000LX SC/SM 10km


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020747
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     IMC-21GA-LX-SC-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Medienkonverter
Video Server
moxa medienkonverter
video server
Batterie: Y, Ethernet Converter Anschluss A: RJ45 10/100/1000 Anschluss B: 1000LX SC/SM Gerätetyp: Konverter Distanz max.: 10 km
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
319 g
Tiefe:
210 mm
Bruttogewicht:
319 g
Breite:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: Ethernet Converter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,66*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,40*
€ 516,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 433,71*
€ 516,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 429,66*
€ 511,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.