Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteFlachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm Fest Grün DC 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020435
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SMZD08224
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=SMZD08224, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=8.2 mm, Lichtintensität=40 mcd, Spitzenwellenlänge=568 nm, Anschlussart=Flachsteckzunge, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Grün, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,45*
€ 4,50*
2 Tage
1078
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,55*
€ 8,95*
ab € 5,59*
€ 11,00*
Lager 115
111
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 11,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.