Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteFlachstecker, 2.8 x 0.8 mm Fest Rot AC 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020410
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGU10028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=SKGU10028, Betriebsspannung, max.=230 V, Betriebsspannung, min.=-999, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10.2 mm, Lichtintensität=5 cd, Spitzenwellenlänge=630 nm, Anschlussart=Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, AC- oder DC-Betrieb=AC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
63
Frei Haus
ab € 2,86*
€ 4,80*
€ 4,00*
ab € 2,94*
€ 4,92*
Lager 115
44
€ 5,95*
ab € 3,05*
€ 5,49*
€ 8,95*
ab € 3,78*
€ 8,14*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.