Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-SignalleuchteFlachstecker, 2.8 x 0.8 mm Fest Gelb DC 28V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020407
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10124
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=SKGH10124, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10.2 mm, Lichtintensität=1.2 cd, Spitzenwellenlänge=590 nm, Anschlussart=Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Gelb, AC- oder DC-Betrieb=DC, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
12 mm
Tiefe:
39 mm
Bruttogewicht:
2,4 g
Breite:
39 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,93*
€ 5,28*
€ 8,95*
ab € 3,71*
€ 8,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 98,78*
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 3,71*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.