Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LED-Signalleuchte, Rot, 10.2mm, 28V, Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020404
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     SKGH10024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
LED-Signalleuchte, Typ=SKGH10024, Betriebsspannung, max.=28 V, Betriebsspannung, min.=24 V, Durchlassstrom (If)=20 mA, Durchmesser Einbauöffnung=10.2 mm, Lichtintensität=5 cd, Spitzenwellenlänge=630 nm, Anschlussart=Flachstecker, 2.8 x 0.8 mm, Art der Beleuchtung=Fest, LED-Farbe=Rot, IP/NEMA-Schutzart=IP40
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
38 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
12 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 3,02*
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,12*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,80*
€ 4,00*
ab € 2,16*
€ 5,82*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,32*
€ 3,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
206536
ab € 0,35*
Zubehör
RS Pro
210793
ab € 0,31*
Zubehör
RS Pro
7975942
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.