Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30020373
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMC1603111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Automatische Türöffner
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungssensor, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 102 x 92 °, Versorgungsspannung: 3...6 VDC, Farbe: weiss, Gehäuse: THT, Elemente: 92
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Elektrischertüröffner, Infrarotsensor, LED Bedrahtet, Präsenzmelder, Türöffner, bewegungsmelder weiss, infrarotsensor, tueröffner 6-24v, Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,04*
€ 8,99*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 9,01*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 7,40*
€ 9,35*
Lager 115
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,31*
€ 10,87*
pro Packung
€ 3,50*
ab € 12,18*
€ 14,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG