Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 12 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30020368
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1303112K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
Infrarotsensor
LED Bedrahtet
Bewegungssensor, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 102 x 92 °, Versorgungsspannung: 2.3...4 VDC, Farbe: schwarz, Gehäuse: THT, Elemente: 92
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Türöffner, led bedrahtet infrarot, infrarotsensor, Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,84*
€ 17,05*
€ 4,00*
ab € 13,61*
€ 17,13*
€ 3,50*
ab € 19,63*
€ 22,30*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 17,74*
€ 22,56*
€ 5,95*
ab € 20,94*
€ 38,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG