Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30020365
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1301112K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatische Türöffner
Elektrischertüröffner
LED Bedrahtet
Türöffner
Bewegungssensor, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 94 x 82 °, Versorgungsspannung: 2.3...4 VDC, Farbe: schwarz, Gehäuse: THT, Elemente: 64
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: automatische türöffner, PIR-Sensoren, Pyroelektrische Infrarotsensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische, Sensoren, pyroelektrische
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,12*
€ 17,12*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 13,93*
€ 17,14*
€ 5,95*
ab € 19,84*
€ 26,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG