Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30020352
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EKMB1101111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Bewegungssensor, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 94 x 82 °, Versorgungsspannung: 2.3...4 VDC, Farbe: weiss, Gehäuse: THT, Elemente: 64
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 15,36*
€ 21,56*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 20,62*
€ 24,77*
€ 5,95*
ab € 23,76*
€ 28,57*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG