Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor 10m 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020350
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN34111
EAN/GTIN:
     9900002476081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Kontrastscanner
Bewegungssensor, Typ=AMN34111, Erfassungswinkel horizontal=110 °, Erfassungswinkel vertikal=93 °, Erfassungszonen=80, Messbereich max.=10 m, Versorgungsspannung max.=6 V, Versorgungsspannung min.=3 V, Linsenfarbe=Schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
18 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031808000
Weitere Suchbegriffe: Kontrastsensor, LED Bedrahtet, automatik schalter, Bewegungssensor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 13,72*
€ 17,10*
Lager 115
48
1
€ 5,95*
ab € 14,36*
€ 26,24*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,82*
€ 23,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.