Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30020349
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN33112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
Bewegungssensor Betriebstemperatur: -20...+60 °C Erfassungswinkel: 38 x 22 ° Versorgungsspannung: 3...6 VDC Farbe: weiss Gehäuse: THT Elemente: 24
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Bewegungssensor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,82*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.