Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bewegungssensor THT 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30020348
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     AMN33111
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet
Bewegungssensor, Betriebstemperatur: -20...+60 °C, Erfassungswinkel: 38 x 22 °, Versorgungsspannung: 3...6 VDC, Farbe: schwarz, Gehäuse: THT, Elemente: 24
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Pyroelektrische Infrarotsensoren, Sensoren, pyroelektrische, PIR-Sensoren, Infrarot-Sensoren, pyroelektrische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG