Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industrial SD-Card 4 GB, 27 MB/s, 23 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019994
Hersteller:
     Xmore industrial
Herst.-Nr.:
     SD-4G0-XIE82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 4gb
Industrial SD-Card Betriebstemperatur: -45...+85 °C Kartentyp: SD-Karte Kapazität: 4 GB Lesen: 27 MB/s Schreiben: 23 MB/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
30 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sd card, Industrial SD-Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,33*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,63*
€ 84,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,33*
€ 77,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.