Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industrial SD-Card 256 MB, 16 MB/s, 10 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019991
Hersteller:
     Xmore industrial
Herst.-Nr.:
     SD-256-XIE82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
256 mb sd card
Industrial SD-Card Betriebstemperatur: -45...+85 °C Kartentyp: SD-Karte Kapazität: 256 MB Lesen: 16 MB/s Schreiben: 10 MB/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
RU
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sd card, Industrial SD-Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,98*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.