Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Industrial SD-Card 1 GB, 21 MB/s, 15 MB/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019990
Hersteller:
     Xmore industrial
Herst.-Nr.:
     SD-1G0-XIE82
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd card 1gb
Industrial SD-Card Betriebstemperatur: -45...+85 °C Kartentyp: SD-Karte Kapazität: 1 GB Lesen: 21 MB/s Schreiben: 15 MB/s
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: sd card, Industrial SD-Card
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,50*
€ 32,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.