Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SO-8L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019640
Hersteller:
     Smartec
Herst.-Nr.:
     SMT172-SOIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
temperatursensor ic
Temperatursensor, Betriebstemperatur: -45...+130 °C, Temperaturmessbereich: -45...+130 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Ausgang: 1-Draht, Gehäuse: SO-8L, Genauigkeit: 0.25 °C (-10...+100 °C)
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
NL
Weitere Suchbegriffe: Sensoren, Temperatur-, digital, Temperatursensoren, digital
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 7,21*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 6,99*
€ 9,17*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dino-Lite
AM7013MZT
ab € 473,97*
Zubehör
Aries
08-350000-11-RC
ab € 4,89*
Zubehör
Aries
LCQT-SOIC8-8
ab € 1,30*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01ST
ab € 4,26*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,51*
Zubehör
Multicomp
066-0053
ab € 6,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG