Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Spannungsreferenz 1.24...30 V SOT-23-5, LMV431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019595
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV431BIMF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Spannungsreferenz, Ausgangsspannung: 1.24...30 V, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Serie: LMV431, Gehäuse: SOT-23-5, Verpackung: Band
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Referenzen, Spannungs-, Spannungsreferenzen
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,377*
€ 0,3988*
1000
€ 25,00*
ab € 0,3587*
€ 0,4677*
1
€ 5,90*
ab € 0,48*
€ 0,89*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,73*
€ 1,37*
1
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 41,32*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,18*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,38*
Zubehör
Texas Instruments
TL331IDBVR
ab € 0,1818*
Zubehör
Texas Instruments
LM2734YMK/NOPB
ab € 1,1148*
Zubehör
Texas Instruments
ISO7242CDW
ab € 3,01*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,07*
Zubehör
Texas Instruments
SN74HC08N
ab € 0,1141*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG