Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Komparator einfach SC-70-5, LMV331


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30019581
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMV331IDCKR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
Vergleichs-IC
Komparator Betriebstemperatur: -40...+85 °C Serie: LMV331 Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V Ausführung: einfach Gehäuse: SC-70-5 Verpackung: Band Dauerausgangsstrom: 84 mA Maximale Eingangs-Offset-Spannung: 7 mV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.009 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.009 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: comparator
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,35*
€ 0,60*
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 0,66*
€ 5,90*
ab € 0,202*
€ 0,704*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG