Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 50 kHz SOIC-8, LMC6462


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019545
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC6462AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±7.75 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...15.5 V, Serie: LMC6462, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Rail-to-rail-Swing: Eingang/Ausgang, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 0.028 V/µs, Ausgangsstrom: 75 mA, Bandbreite: 50 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,07*
€ 2,94*
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,93*
€ 4,00*
ab € 3,19*
€ 4,20*
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 4,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,69*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,54*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,77*
Zubehör
Texas Instruments
INA126PA
ab € 1,37*
Zubehör
Texas Instruments
INA121UA
ab € 2,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,37*
Zubehör
Texas Instruments
LM2991S/NOPB
ab € 1,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG