Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Timer VSSOP-8, LMC555


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019541
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LMC555CMM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Timer-IC
4000 cmos
Timer, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 1.5...15 V, Serie: LMC555, Ausführung: einfach, Gehäuse: VSSOP-8, Verpackung: Band
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Timer
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,424*
€ 0,497*
1000
€ 25,00*
ab € 0,438*
€ 0,503*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,00*
€ 1,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
CD4017BE
ab € 0,131*
Zubehör
Texas Instruments
LM5122MH/NOPB
ab € 2,19*
Zubehör
Texas Instruments
LP2951DR
ab € 0,162*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G57DBVR
ab € 0,0903*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LVC1G57DBVR.
ab € 0,0789*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG