Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Temperatursensor SOIC-8, LM75


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019525
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM75AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Temperatursensor IC
texas instruments temperatursensor
Temperatursensor, Temperaturmessbereich: -55...+125 °C, Versorgungsspannung: 2.7...5.5 V, Serie: LM75, Ausgang: I²C, Gehäuse: SOIC-8, Genauigkeit: ±2 °C, Verpackung: Röhre
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: temperatursensor ic, Temperatursensoren, digital, Sensoren, Temperatur-, digital
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,90*
€ 1,62*
1
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,63*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,90*
€ 2,36*
1
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 2,37*
1
€ 25,00*
ab € 0,6401*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,54*
Zubehör
Bussmann
KW-5R5C105-R
ab € 4,14*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,5288*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,05*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 10,29*
Zubehör
3M
TEXTOOL 208-7391-55-1902
ab € 17,48*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,91*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG