Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker einfach 20 MHz SOT-23-5, LM7321


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019522
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM7321MF/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.25 ...±16 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.5 ...32 V, Serie: LM7321, Ausführung: einfach, Gehäuse: SOT-23-5, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Verpackung: Band, Bandbreite: 20 MHz, Slew rate: 18 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,7872*
€ 0,9247*
1000
€ 25,00*
ab € 0,79*
€ 0,9744*
1000
€ 5,90*
ab € 1,24*
€ 1,27*
10
€ 6,95*
ab € 1,15*
€ 1,99*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,44*
€ 2,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,85*
Zubehör
Texas Instruments
MSP430F6736IPZR
ab € 3,48*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,91*
Zubehör
Texas Instruments
TPS60403QDBVRQ1
ab € 0,5568*
Zubehör
Texas Instruments
TPS62063DSGT
ab € 0,895*
Zubehör
Texas Instruments
TPS7A3001DGNT
ab € 2,11*
Zubehör
SCS
2272
ab € 15,62*
Zubehör
Texas Instruments
TPL7407LDR
ab € 0,3656*
Zubehör
Texas Instruments
TPS61085DGKT
ab € 1,6636*
Zubehör
Texas Instruments
TPS61085DGKT.
ab € 1,7212*
Zubehör
Texas Instruments
TPS61085DGKT.
ab € 1,2508*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,90*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 46,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG