Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 10 MHz SOIC-8, LM6132


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019514
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM6132AIM/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.35 ...±12 V, Einzelne Versorgungsspannung: 2.7 ...24 V, Serie: LM6132, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Rail-to-rail-Swing: In-/output, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 12 V/µs, Bandbreite: 10 MHz, Leerlaufverstärkung: 100 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 2,56*
€ 3,74*
€ 4,00*
ab € 3,45*
€ 4,51*
€ 5,90*
ab € 2,75*
€ 5,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,74*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,72*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,46*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,86*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 5,36*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,88*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,88*
Zubehör
Pomona
5250
ab € 12,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG