Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 700 kHz PDIP-8, LM358


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019438
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM358P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V, Serie: LM358, Ausführung: Dual, Gehäuse: PDIP-8, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 0.3 V/µs, Ausgangsstrom: 30 mA, Bandbreite: 700 kHz, Leerlaufverstärkung: 100 V/mV
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Nettogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,176*
€ 0,241*
3
€ 5,90*
ab € 0,1172*
€ 0,2573*
5
€ 5,95*
ab € 0,0885*
€ 0,4561*
1
€ 25,00*
ab € 0,1031*
€ 0,6058*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,47*
€ 0,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Texas Instruments
TLC5615CP
ab € 2,75*
Zubehör
TE Connectivity
808-AG11D-ESL-LF
ab € 0,71*
Zubehör
Chemtronics
80-4-5
ab € 3,14*
Zubehör
Excelta
TM-500
ab € 332,12*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-18-F1
ab € 0,0803*
Zubehör
Multicomp
2227MC-08-03-F1
ab € 5,35*
Zubehör
Texas Instruments
INA122P
ab € 3,60*
Zubehör
Texas Instruments
TPA1517DWPR
ab € 2,06*
Zubehör
Texas Instruments
TPD2EUSB30ADRTR.
ab € 0,239*
Zubehör
Texas Instruments
LM395T/NOPB
ab € 2,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG