Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.2 MHz SOIC-14, LM324


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019397
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM324ADR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: 0...+70 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V, Serie: LM324, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Band, Anstiegsrate: 0.5 V/µs, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 1.2 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,0905*
€ 0,2418*
1
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,51*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,36*
€ 0,53*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,23*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,54*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,78*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,48*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,86*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG