Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual 700 kHz SOIC-8, LM2904


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019344
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2904D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±13 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...26 V, Serie: LM2904, Ausführung: Dual, Gehäuse: SOIC-8, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 0.3 V/µs, Ausgangsstrom: 30 mA, Bandbreite: 700 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, op amp 8-pin, comparator, operationsverstärker texas instruments, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,127*
€ 0,163*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1343*
€ 0,2638*
3
€ 5,90*
ab € 0,121*
€ 0,342*
1
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,45*
1
€ 5,95*
ab € 0,145*
€ 0,691*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2638*
€ 0,31392
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1343*
€ 0,15982
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,27*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE899
ab € 1,55*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932
ab € 13,57*
Zubehör
Roth Elektronik
RE932-01
ab € 3,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,84*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,41*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1340-LF
ab € 13,80*
Zubehör
Texas Instruments
LM2903DR
ab € 0,074*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,82*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1370-LF
ab € 13,76*
Zubehör
3M
80610336002
ab € 17,47*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG