Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.2 MHz SOIC-14, LM2902


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019334
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2902D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±13 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...26 V, Serie: LM2902, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Röhre, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 1.2 MHz, Slew rate: 0.5 V/µs
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, OP-Verstärker, OPAs, Verstärker, Operations-
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0853*
€ 0,1425*
1
€ 5,95*
ab € 0,0998*
€ 0,475*
1
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,54*
1
€ 6,95*
ab € 0,19*
€ 0,69*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,19*
€ 0,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
Texas Instruments
LM2901DR
ab € 0,0742*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 14,72*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 14,58*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,76*
Zubehör
Panasonic
ERJ2GEJ103X
ab € 25,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 14,69*
Zubehör
Texas Instruments
TL2843BDR-8
ab € 0,3503*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Texas Instruments
SN74LV14APWR
ab € 0,0815*
Zubehör
Texas Instruments
TPS2553DBVT-1
ab € 1,172*
Zubehör
Texas Instruments
TPS79801QDGNRQ1
ab € 0,7745*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG