Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltregler-IC SOT-23-6, LM2665


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019295
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM2665M6/NOPB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC-DC Wandler ICs
IC Spannungsregler
Schaltregler-IC
dc-dc wandler ics
Schaltregler-IC, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Eingangsspannung: 2.5...5.5 V, Oszillatorfrequenz: 160 kHz, Schaltfrequenz: 80 kHz, Serie: LM2665, Gehäuse: SOT-23-6, Topologie: Verdoppler/Divider, Ausgangsstrom: 40 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler, Spannungsregler, Regler, Schalt-
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 25,00*
ab € 0,29*
€ 0,31*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,51*
€ 0,68*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,76*
Zubehör
Roth Elektronik
RE910
ab € 1,54*
Zubehör
Texas Instruments
LM2664M6/NOPB
ab € 0,29*
Zubehör
Texas Instruments
TPS72301DBVT.
ab € 2,43*
Zubehör
Texas Instruments
TPS72301DBVT.
ab € 1,85*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,43*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 82,76*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG