Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Quad 1.2 MHz SOIC-14, LM224


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30019210
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM224D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
IC Verstärker
Komparator
Linear-IC
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -25...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±16 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...32 V, Serie: LM224, Ausführung: Quad, Gehäuse: SOIC-14, Verpackung: Röhre, Anstiegsrate: 0.5 V/µs, Ausgangsstrom: 60 mA, Bandbreite: 1.2 MHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.009 kg
Ursprungsland:
US
Weitere Suchbegriffe: OP AMP, Operationsverstärker, Vergleichs-IC, operationsverstärker texas instruments, comparator, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,1165*
€ 0,2465*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,2511*
€ 0,38*
1
€ 4,00*
ab € 0,38*
€ 0,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3141*
€ 0,37378
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2511*
€ 0,29881
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,94*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,79*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 251 10 LF PAK
ab € 0,64*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1390-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1380-LF
ab € 13,90*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1330-LF
ab € 14,54*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1350-LF
ab € 13,85*
Zubehör
Pomona
POM-5251
ab € 14,61*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1360-LF
ab € 13,83*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,47*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,61*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG